Adhésif d'emballage Tesa 60416-00005, Longueur: 1250 m
Ruban adhésif d'emballage
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :60416-00005
Rubix :2251-8378573
Fabricant :60416-00005-00
EAN :4063565604812

Détails articles : RUBAN EMBALLAGE PET RECYCLE 1250MX150MM BLANC SILENCIEUX
Tesa 60416 Ruban d'emballage en PET recyclé silencieux, transparent
Points forts
Ecologique : PET recyclé et recyclable
Silencieux
Applications
Fermeture de carton
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Longueur | 1250 m |
| Couleur | blanc |
| Matière | film pet recyclé |
| Epaisseur | 0,042 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,80 € HT
/ 2 rouleaux
274,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
