Adhésif d'emballage 3M 24590-UNITE, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Matière: Polypropylène
Ruban à sceller les boîtes Scotch® 371
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :24590-UNITE
Rubix :0168-8002593
Fabricant :7000095356

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPRO.HOT MELT TRANSPAR 371 66 M X 19 MM UC96
Ce ruban convient aux contenants à fente régulière (RSC) pesant jusqu'à 70 lb. Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 371 est doté d'un endos en polypropylène orienté biaxialement et d'un adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression. Il offre une bonne résistance à la déchirure des bords et à la fissuration. Il est conforme aux exigences environnementales de la norme ASTM D1974-92. Le ruban de scellement à usage moyen, aussi appelé ruban d'emballage ou ruban adhésif, est conçu pour fermer de façon sécuritaire les contenants à fente régulière (RSC) et les emballages utilisés pour le déménagement, l'expédition et la distribution. La durabilité et la haute tenue du ruban conviennent particulièrement bien au carton ondulé et au carton fibre recyclés. Parce qu'il est économique et fiable, le ruban de scellement à usage moyen est populaire auprès des fabricants d'aliments et de boissons, d'articles de sport, de tuyauterie, de fabrications métalliques, de pièces automobiles et de meubles.
Le ruban à sceller les boîtes Scotch® 371 ferme solidement une grande variété de boîtes et de matériaux de carton, y compris le carton ondulé. L'endos en polypropylène résistant à l'humidité résiste à l'abrasion, aux produits chimiques et aux éraflures pour demeurer solide tout au long du processus d'expédition. Il s'adapte facilement aux bords et aux surfaces rugueuses pour assurer une tenue durable.
Points forts
Ruban adhésif économique et fiable pour le scellement de boîtes pour les applications d'emballage léger|| L'adhésif en résine de caoutchouc adhère rapidement à une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres de bois;Bonne adhérence initiale à une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres de bois|| Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures pour une tenue à long terme ;Le support se conforme aux bords et aux zones rugueuses pour une fermeture hermétique ; Résiste aux déchirures et aux fissures pour aider à garder le contenu en sécurité ; Résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures ; Disponible en impression personnalisée pour la sécurité et/ou le marquage ; Bonne résistance aux déchirures et aux fissures ; Excellente adhérence au papier recyclé et à la doublure ainsi qu'au carton
Applications
Scellement de boîtes légères ; plage d'application optimale pour les boîtes à fentes pesant jusqu'à 70 lbs / 30 kg
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,84 € HT
/ 96 rouleaux
148,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours