Adhésif d'emballage 3M 22028, Longueur: 100 m | Largeur: 50 mm | Matière: Film polyester
Ruban d'Emballage Scotch® 3500
Voir les informations techniquesRéférences
3M :22028
Rubix :0168-8153706
Fabricant :7000095652

Détails articles : RUBAN 3M SF EMBALLAGE 3500 TSP 50X100M (LE CAR X36)
A privilégier pour l'emballage des produits lourds, les produits à forte valeur, les envoi par express soumis à la rudesse des manipulations, ou à l'export
Le ruban adhésif Scotch 3500 polyester résiste aux températures élevées, à l'abrasion et aux produits chimiques.
Points forts
Résiste aux chocs, convient pour les envois de colis unitaires
La plus grande résistance en température.
La plus grande résistance en température.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film polyester |
| Epaisseur | 0,064 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,16 € HT
/ carton
1 005,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours