Adhésif d'emballage 3M 7000095261, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Matière: Film de polypropylène orienté biaxialement avec renfort en fil de verre bidirectionnel ; adhésif à base de résine de caoutchouc synthétique
Ruban Armé Chaîné Et Tramé De Cerclage Scotch® 8959
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095261
Rubix :0168-8140226
Fabricant :7000095261

Documents
Détails articles : RUBAN ARME 3M TRANSPARENT 8959 50 M X 25 MM (CARTON X36)
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Points forts
• Grâce à la protection assurée par
• Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
• Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
• Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces
Applications
Agroalimentaire - Construction - Emballage - Industrie générale - MRO - Travail des métaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film de polypropylène orienté biaxialement avec renfort en fil de verre bidirectionnel ; adhésif à base de résine de caoutchouc synthétique |
| Diamètre | 76,2 mm |
| Epaisseur | 0,145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,55 € HT
/ carton
225,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h