Ruban adhésif 3M 898125, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhésif d'Emballage Renforcé Haute Performance Scotch® 8981
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :898125
Rubix :0168-8003266
Fabricant :7000095576
EAN :8021684336218

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | caoutchouc synthétique (adhésif), polypropylène (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN RENFORCEMENT SCOTCH 8981 25MMX 50ML UC 36
Le ruban Scotch® 8981 est un ruban polypropylène haute performance avec fils de renforcement continus en fibre de verre qui offre une très haute résistance à l'étirement et au pincement.
Points forts
• Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
• Bonne adhésion instantanée. Très haute tenue dans le temps
• Forte adhésion initiale
• Résiste à l'abrasion et à l'humidité.
Applications
Conditionnement de charges lourdes - Conditionnement de fin de bobine - Clips en L et en U - Conditionnement de palettes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | caoutchouc synthétique (adhésif), polypropylène (support) |
| Epaisseur | 0,168 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,12 € HT
/ 36 rouleaux
1 119,74 € TTC
- Epuisé