Ruban adhésif Tesa 4657 50M 25MM GRAY, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris

Toile enduite acrylique résistante en température

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4657 50M 25MM GRAY
Rubix :2251-8014769
Fabricant :04657-00112-00
EAN :4005800224720
RUBAN TOILE PLASTIFIEE GRIS 04657 50 M X 25 MM G

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur50 m
Matièrecaoutchouc naturel thermodurcissable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIEE GRIS 04657 50 M X 25 MM G


Réputé pour sa résistance aux hautes températures et sa grande durabilité, le ruban adhésif tesa® 4657 est idéal pour l'assemblage, le masquage et la protection dans divers secteurs, notamment l'automobile et la production industrielle.

Caractéristiques :
Ce ruban en tissu enduit d'acrylate est conçu pour offrir une adhérence fiable sur de multiples surfaces, y compris les substrats complexes. Son support en coton haute densité confère une excellente résistance à la déchirure tout en permettant un déchirement net et droit à la main. Sa masse adhésive en caoutchouc naturel thermodurcissable garantit une forte adhésion, même à haute température. De plus, il se distingue par une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux solvants, à l'eau et aux agressions chimiques, assurant une performance optimale même dans des conditions extrêmes.

Spécifications :
- Matériau du support : tissu enduit d'acrylate.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel thermodurcissable.
- Largeur : de 9 à 75 mm.
- Densité du tissu : 145 fils/pouce².
- Épaisseur totale : 290 µm.
- Résistance à la traction : 105 N/cm.
- Allongement à la rupture : 7,5 %.
- Température maximale de résistance : 180 °C (sur aluminium, après 30 min).
- Adhérence sur acier : 4,6 N/cm.
- Résistance à l'abrasion : très bonne.
- Résistance à l'eau : bonne.

Normes :
Le 4657 est conforme à la norme industrielle LV 312-1 pour la fixation des faisceaux électriques dans les véhicules automobiles. 

Informations sur la marque :
Tesa est un acteur mondial dans le domaine des solutions adhésives depuis plus de 125 ans. Spécialisée dans les rubans techniques pour l'industrie et les applications professionnelles, la marque offre plus de 7 000 solutions adhésives adaptées aux besoins les plus exigeants. Reconnue pour sa capacité d'innovation, Tesa® met l'accent sur la durabilité et la performance de ses produits, tout en respectant des normes environnementales strictes.

Points forts

- Excellente adhésion sur diverses surfaces, y compris les métaux et plastiques.
- Haute résistance à la chaleur jusqu'à 180 °C.
- Résistant aux solvants, à l'abrasion et à l'eau.
- Facilement déchirable à la main avec un bord net et droit.
- Possibilité de retrait sans résidu, même après exposition à des températures élevées.
- Disponible en plusieurs versions pour répondre à différents besoins industriels.
- Adapté à une utilisation durable grâce à sa conception robuste.
- Composé à 76 % de matériaux biosourcés (hors liner).

Applications

La toile enduite tesa® 4657 est conçue pour un large éventail d'applications industrielles, notamment :
- Masquage thermique dans l'industrie automobile et mécanique.
- Protection des surfaces lors des processus de peinture et de revêtement.
- Fixation de câbles plats dans les véhicules et les appareils électroniques.
- Soudage et assemblage temporaire.
- Recouvrement de trous dans la fabrication automobile et industrielle.
- Application sur les surfaces exposées à des solvants et à des températures élevées.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur50 m
Matièrecaoutchouc naturel thermodurcissable
Epaisseur0,29 mm
Couleurgris
Type de banderuban adhésif textile / toilé
267,30 HT
/ 6 unités
320,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Largeur

Matière

Couleur