Ruban adhésif 3M 7100211834, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir
Ruban 3M™ VHB™ 5952
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100211834
Rubix :0168-8100252
Fabricant :7100211834
EAN :04064035104160

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 5952F 33 M X 25 MM N UC 3
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.
Points forts
• Excellente performance sur une large variété de substrats
• L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
• Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et plus encore
Applications
Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblage de matériaux composites - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage du métal - Collage structural - Fixation d'éléments de décoration
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,16 € HT
/ 3 rouleaux
697,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours