Ruban adhésif Tesa 53799 50M 50MM GREEN, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert
Toile enduite polyéthylène grande qualité 53799
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :53799 50M 50MM GREEN
Rubix :2251-8209590
Fabricant :53799-00000-02
EAN :4042448820167




Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile pe extrudé/caoutchouc naturel |
Documents
Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIE VERT OLIVE 53799 50 M X 50 MM V
Pensé pour les environnements où robustesse et polyvalence sont requises, tesa® 53799 PV2 repose sur une construction en trois couches : un tissu PET tissé, un revêtement en polyéthylène (PE) et une masse adhésive sensible à la pression. Résistant et durable, il intervient dans diverses opérations d’emballage, de faisceautage ou de jonction de bâches.
Caractéristiques :
Tesa® 53799 est un ruban en tissu de haute qualité. Il intègre un support en tissu PET tissé 80 mailles, recouvert d’un film PE, puis enduit d’une masse adhésive à base de caoutchouc naturel sensible à la pression. Cette conception confère au ruban une très bonne adhérence, y compris sur des surfaces rugueuses.
La structure textile assure une excellente résistance à la traction et contribue à la stabilité du ruban lors des opérations de maintien ou de réparation. Sa nature hydrofuge permet une utilisation dans des environnements exposés à l’humidité. Le ruban adhésif Tesa 53799 est également déchirable à la main, ce qui facilite les interventions rapides sur site. Flexible, il s’adapte aux formes irrégulières et aux géométries complexes.
Disponible en vert olive, il répond à des besoins spécifiques d’intégration visuelle, notamment dans les domaines militaires et agricoles.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 310 µm
- Support : toile PE extrudé sur tissu PET tissé
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Mailles : 80 threads/inch²
- Allongement à la rupture : 11 %
- Résistance à la rupture : 77 N/cm
- Résistance à la température (30 min) : 110 °C
- Résistance à la température (retrait de l’aluminium après 30 min d’exposition) : 110 °C
- Pouvoir adhésif sur acier : 4,7 N/cm
Caractéristiques :
Tesa® 53799 est un ruban en tissu de haute qualité. Il intègre un support en tissu PET tissé 80 mailles, recouvert d’un film PE, puis enduit d’une masse adhésive à base de caoutchouc naturel sensible à la pression. Cette conception confère au ruban une très bonne adhérence, y compris sur des surfaces rugueuses.
La structure textile assure une excellente résistance à la traction et contribue à la stabilité du ruban lors des opérations de maintien ou de réparation. Sa nature hydrofuge permet une utilisation dans des environnements exposés à l’humidité. Le ruban adhésif Tesa 53799 est également déchirable à la main, ce qui facilite les interventions rapides sur site. Flexible, il s’adapte aux formes irrégulières et aux géométries complexes.
Disponible en vert olive, il répond à des besoins spécifiques d’intégration visuelle, notamment dans les domaines militaires et agricoles.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 310 µm
- Support : toile PE extrudé sur tissu PET tissé
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Mailles : 80 threads/inch²
- Allongement à la rupture : 11 %
- Résistance à la rupture : 77 N/cm
- Résistance à la température (30 min) : 110 °C
- Résistance à la température (retrait de l’aluminium après 30 min d’exposition) : 110 °C
- Pouvoir adhésif sur acier : 4,7 N/cm
Points forts
- Maintien fiable sur surfaces rugueuses
- Tenue mécanique adaptée aux opérations de faisceautage et de fermeture
- Utilisation possible en environnement humide
- Mise en œuvre rapide sur le terrain
- Adaptation aux formes complexes et aux réparations ponctuelles
- Tenue mécanique adaptée aux opérations de faisceautage et de fermeture
- Utilisation possible en environnement humide
- Mise en œuvre rapide sur le terrain
- Adaptation aux formes complexes et aux réparations ponctuelles
Applications
Tesa® 53799 intervient dans des opérations de réparation et de construction nécessitant un ruban textile robuste. Il est utilisé pour l’emballage, le faisceautage de câbles ou d’éléments techniques, ainsi que pour la fermeture, la couverture et la fixation de composants. La jonction de bâches et la réparation de capots figurent parmi ses usages courants.
Dans le domaine militaire, le ruban adhésif Tesa 53799 est apprécié pour sa polyvalence et son coloris vert olive adapté aux environnements terrain. Le secteur agricole l’emploie pour des applications variées, telles que la fixation provisoire d’équipements ou le maintien de protections.
Dans le domaine militaire, le ruban adhésif Tesa 53799 est apprécié pour sa polyvalence et son coloris vert olive adapté aux environnements terrain. Le secteur agricole l’emploie pour des applications variées, telles que la fixation provisoire d’équipements ou le maintien de protections.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile pe extrudé/caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,31 mm |
| Couleur | vert |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,46 € HT
/ 18 unités
560,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours