Ruban adhésif 3M 7000116578, Longueur: 25 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 976 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000116578
Rubix :0168-8140249
Fabricant :7000116578

Documents
Détails articles : RUBAN ADH TRANSFERT 976 19MMX25M EP 0,05MM POUR ATG-22014 UC48
Adhésif acrylique transparent. Embobiné à l'envers pour utilisation exclusivement avec le dévidoir manuel ATG. Il se caractérise par une adhésion initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces y compris la plupart des plastiques
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 976 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun
Points forts
Offre une adhérence élevée et un visuel discret|| Ruban de 50 µm|| Ruban de 50 µm|| Un adhésif acrylique sensible à la pression, qui se caractérise par une adhérence initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques.;Haute adhésion sur plastiques à basse énergie de surface|| Haute adhésion sur plastiques à basse énergie de surface|| Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.|| Offre une bonne résistance aux solvants et à l'humidité;Adhère bien aux surfaces lisses et à la plupart des plastiques|| Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire|| Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire|| Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.;S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours|| S'utilise en tant que ruban à transfert d'adhésif avec tack élevé, doté d'une adhérence initiale élevée et d'un bon pouvoir de maintien|| S'utilise en tant que ruban à transfert d'adhésif avec tack élevé, doté d'une adhérence initiale élevée et d'un bon pouvoir de maintien|| S'utilise en tant que ruban à transfert d'adhésif avec tack élevé, doté d'une adhérence initiale élevée et d'un bon pouvoir de maintien;Sans résidus ni odeurs
Applications
Fixation d'échantillons de tissu dans les catalogues;Montage de présentoirs dans les points de vente;Collage de bandes de décoration sur des meubles ou des bagages;Collage d'étiquettes sur des jouets en plastique;Fixation de joints ou de mousses d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | acrylique |
| Epaisseur | 0,058 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,16 € HT
/ 48 rouleaux
873,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours