Ruban adhésif 3M 7000033123, Longueur: 25 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Incolore
Ruban 3M™ VHB™ 4915
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000033123
Rubix :0168-8011391
Fabricant :7000033123
EAN :00051115783128





Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4915F 25 M X 6 MM N UC12 (SD
Ce ruban permet de remplacer les rivets, vis ou autres type de fixation mécaniques lorsqu'elles celles-ci sont inacceptable pour le rendu visuel de vos applications.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4915 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques.
Points forts
Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents;La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage;Aspect lisse et apparence propre;Adhésif à usage général transparent de 1,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface;Haute résistance au vieillissement
Applications
Assemblage de matériaux transparents || Montage d'enseignes translucides rétroéclairées || Collage hublots/fenêtres || Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires || Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,72 € HT
/ 12 unités
566,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours