Ruban adhésif 3M 468508, Longueur: 55 m | Largeur: 508 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :468508
Rubix :0168-8214336
Fabricant :7100021264

Résumé technique
| Largeur | 508 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier brun enduit de polyéthylène (doublure) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 3M 468MP, 508MMX55M
Réalisez facilement vos découpes à façon avec le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 468MP, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Facile à appliquer, notre ruban offre une excellente résistance au cisaillement, à la température et aux produits chimiques.
Il est idéal pour les fixations graphiques et des plaques nominatives, et facile de découpe et d'usage. Il offre une excellente résistance aux environnements difficiles, ce qui le rend inestimable pour le collage, l'assemblage et les travaux de lamination.
Il est idéal pour les fixations graphiques et des plaques nominatives, et facile de découpe et d'usage. Il offre une excellente résistance aux environnements difficiles, ce qui le rend inestimable pour le collage, l'assemblage et les travaux de lamination.
Obtenez une excellente résistance au cisaillement, aux températures et aux produits chimiques grâce à notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 468MP, facile à appliquer. C'est un adhésif acrylique, sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène, idéal pour la découpe à façon.
Points forts
Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.;Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage.;L'adhérence remarquable aux métaux et aux plastiques à énergie de surface élevée, avec une excellente résistance au cisaillement pour résister aux glissements et au décollage des bords, permet un repositionnement à court terme pour la précision du placement.;Excellente résistance à l’humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer.;Version épaisse du ruban 467MP;Facile à appliquer
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 508 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier brun enduit de polyéthylène (doublure) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,57 € HT
/ unité
751,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours