Ruban adhésif 3M 9515W19, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Ruban mousse double face adhésif 3M 9508 W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :9515W19
Rubix :0168-8122717
Fabricant :7000096247
EAN :8021684551956
MOUSSE DOUBLE FACE PE BLANCHE 9515W 33 M X 19 MM UC16

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièrepolyéthylène (support), acrylate (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE BLANCHE 9515W 33 M X 19 MM UC16


Le ruban mousse double face 3M™ 9508W est un ruban mousse polyéthylène à cellules fermées, blanc, double face, avec adhésif acrylique.
Le 9515W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats.Epaisseur : 1,5mm - Densité : 70Kg/m3

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièrepolyéthylène (support), acrylate (adhésif)
Epaisseur1,5 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
325,44 € HT
/ 16 rouleaux
390,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Longueur

Matière

Epaisseur