Ruban adhésif 3M 7100022042, Longueur: 55 m | Largeur: 400 mm | Couleur: Incolore
Ruban à transfert d'adhésif 3M 467 MP
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100022042
Rubix :0168-8010923
Fabricant :7100022042





Détails articles : RUBAN ADH. TRANSFERT EP=0,05MM 467MP 55 M X 400 MM UC 1
Appliquez le ruban transfert d’adhésif 3M™ 467MP et obtenez un produit offrant une excellente résistance à l’humidité, aux solvants, aux UV et à la température. Notre ruban est composé d’un adhésif acrylique haute performance sur un support kraft polycouché.
Il offre une ligne de collage fine et conformable ainsi qu’une adhérence exceptionnelle au métal et aux plastiques à haute énergie de surface. Il est également idéal pour la fixation de graphiques et de plaques signalétiques, et se découpe et se transforme facilement.
Il offre une ligne de collage fine et conformable ainsi qu’une adhérence exceptionnelle au métal et aux plastiques à haute énergie de surface. Il est également idéal pour la fixation de graphiques et de plaques signalétiques, et se découpe et se transforme facilement.
Points forts
Ruban transfert d’adhésif de 50µm avec adhésif acrylique sur un support papier kraft polycouché. Excellente résistance au cisaillement, à la température et aux produits chimiques.;Idéal pour la fixation de graphiques et de plaques signalétiques. Facile à découper à l’emporte-pièce et à transformer.;Obtenez une adhérence exceptionnelle au métal et aux plastiques à haute énergie de surface;Excellente résistance à l’humidité et aux solvants. Excellente résistance aux hautes températures et au cisaillement. Résistant aux UV. Facile à appliquer.;Version plus épaisse de 468MP
Applications
Pour la fixation de graphiques et de plaques signalétiques;Appliquer lors de la découpe à l’emporte-pièce
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 400 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | papier |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 292,43 € HT
/ 3 rouleaux
1 550,92 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours