Ruban adhésif Norton 66261196541, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
Rouleau adhésif double face
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66261196541
Rubix :0059-8001950
EAN :3157629151259


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyéthylène (film protecteur) |
Détails articles : ROULEAU RL DOUBLEFACE 50X25M 950 (STK) UE36
Ruban mousse gris haute densité enduit d'un adhésif acrylique haute résistance sur les deux faces, avec une doublure anti-adhésive en polyéthylène rouge, conçu pour le collage de moulures et d'accessoires de taille moyenne à grande. L'adhésif acrylique haute résistance offre une adhérence supérieure aux plastiques, à l'aluminium, au verre et aux surfaces peintes des véhicules.
Utilisé pour fixer les moulures latérales de la carrosserie, les revêtements, les bords de portes, les emblèmes, les bandes de frottement du fascia, les moulures de garniture, les panneaux de garniture intérieure, les moulures de bas de caisse et les couvercles de pilier.
Utilisé pour fixer les moulures latérales de la carrosserie, les revêtements, les bords de portes, les emblèmes, les bandes de frottement du fascia, les moulures de garniture, les panneaux de garniture intérieure, les moulures de bas de caisse et les couvercles de pilier.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyéthylène (film protecteur) |
| Couleur | rouge |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,47 € HT
/ rouleau
48,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h