Ruban adhésif 3M 25531, Longueur: 33 m | Largeur: 600 mm | Couleur: Incolore
Ruban Mousse Double Face Haute Qualité 4614 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :25531
Rubix :0168-8214327
Fabricant :7000033109

Résumé technique
| Largeur | 600 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (support, adhésif) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE ADH DBLE FACE ACRY VHB 4614 F TRANSP 600MMX33M
Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement. Il est spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
Le ruban mousse acrylique 4614 transparent est doté d'un protecteur film
Points forts
Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.|| Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.;L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour une manipulation immédiate|| L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour une manipulation immédiate;Applications d’enseignes légères|| Applications d’enseignes légères;Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface|| Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Applications
Utilisation pour le collage de matériaux transparents dans des applications telles que la signalétique commerciale et les présentoirs de point de vente
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 600 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (support, adhésif) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 874,54 € HT
/ unité
2 249,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours