Ruban adhésif Spartex 886657, Longueur: 25 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Marron

Ruban double face en tissu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886657
Rubix :Z600-8218736
EAN :3660338400605
RUBAN DF TOILE 25MM LONGUEUR 25M

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur25 m
Matièretissu pet (support), adhésif thermofusible à base de caoutchouc synthétique, papier siliconé (film protecteur)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DF TOILE 25MM LONGUEUR 25M


Ruban double face à usage général sur support tissu PET. Le ruban est enduit sur les deux faces d'un système thermofusible à base de caoutchouc synthétique et d'un papier siliconé brun clair.

Points forts

Forte adhérence au pelage. Déchirable à la main. Effet matelas pour les surfaces rugueuses ou irrégulières. Température d'utilisation : -20°C à +70°C (supporte des périodes plus courtes jusqu'à 65°C).

Applications

Fixation permanente de moquettes. Fixation permanente de revêtements de sol. Démarrage du noyau des tissus, films, feuilles et bandes de papier. Pose de languettes en bout de tissu, de films, de feuilles et de papiers. Convient aux applications générales de collage et de montage en épaisseur.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur25 m
Matièretissu pet (support), adhésif thermofusible à base de caoutchouc synthétique, papier siliconé (film protecteur)
Epaisseur0,22 mm
Couleurmarron
Type de banderuban adhésif double face
15,56 € HT
/ unité
18,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur