Ruban adhésif Gripeur 0000002430048, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhesif Emballage Pp 243
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000002430048
Rubix :97I9-8268612
EAN :3506150004105


Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | film polypropylène et masse adhésive colle caoutchouc naturel |
Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PP 243 TRANSP CAOUT NAT 26MY 48MMX100M
L'adhésif PP 243 transparent d'une épaisseur de 26 microns, est composé d'un film polypropylène et d'une masse adhésive colle caoutchouc naturel. Il peut-être stocké sur une longue durée dans des températures comprises entre - 20°C à +60°C. Il est utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique et possède une bonne tenue sur cartons traités ou recyclés. Il est également imprimable.
Points forts
Résiste au froid.
Imprimable.
Bonne tenue dans le temps.
Bonne tenue sur cartons recyclés.
Imprimable.
Bonne tenue dans le temps.
Bonne tenue sur cartons recyclés.
Applications
Utilisé pour l'emballage et la fermeture de cartons et de colis.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | film polypropylène et masse adhésive colle caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,026 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,92 € HT
/ 36 rouleaux
149,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours