Ruban adhésif Tesa 516080000600, Longueur: 15 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Noir
Adhésif en feutre PET pour frettage de câble 51608
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :516080000600
Rubix :2251-8184778
Fabricant :51608-00006-00
EAN :4005800084256


Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Matière | non-tissé pet (support), caoutchouc (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADH. PET INTISSE NOIR 51608 15 M X 15 MM X120
tesa® 51608 est un adhésif pour le frettage de câbles dans les habitacles. Il associe des caractéristiques importantes comme l'amortissement du bruit, la résistance à l'abrasion, la force du cerclage au maintien de la souplesse dans l'assemblage des harnais. tesa® 51608 est optimisé pour une application manuelle.
Caractéristiques:
* amortissement du bruit
* résistance à l'abrasion
* souplesse
* résistance au déchirement
* force de déroulement stable
* résistance au vieillissement
* pouvoir adhésif élevé
* déchirable à la main
Caractéristiques:
* amortissement du bruit
* résistance à l'abrasion
* souplesse
* résistance au déchirement
* force de déroulement stable
* résistance au vieillissement
* pouvoir adhésif élevé
* déchirable à la main
Applications
Frettage de câbles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Matière | non-tissé pet (support), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,28 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € HT
/ 10 rouleaux
55,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours