Vérin bloqueur SMC RS2H63TF-30BM
RS2H, vérin d'arrêt à usage intensif
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :RS2H63TF-30BM
Rubix :0338-2375862
Fabricant :RS2H63TF-30BM
EAN :3618036242232
Détails articles : VERIN STOPPEUR POUR CHARGES
La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.
Points forts
Cylindre d'arrêt à usage intensifTailles d'alésage (mm) : 50, 63, 80Tuyauterie disponible dans les 2 directionsType de montage : brideVariété d'options disponibles
Informations techniques
Attributs
| Type | verin stoppeur pour charges |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,01 € HT
/ unité
1 179,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours