Références
Festo :DFSP-40-20-PS-PA
Rubix :0326-2563388
Fabricant :576126
EAN :4052568224905
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-40-20-PS-PA
Vérin bloqueur DFSP-40-20-PS-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,48 € HT
/ unité
253,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
