Maillon de jonction pour chaîne Sedis 207NAC7000206
Delta Titanium 2 Maillon de jonction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :207NAC7000206
Rubix :0296-1042933




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
Documents
Détails articles : MAIL JONCTION 206 207NAC P.12,7 DOUBLE A RESSORT DELTA TITANIUM
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation.
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Poids | 20 g |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de liaison avec clip (clip à ressort) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € HT
/ unité
6,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h