Références
Mecaline :MCS.C10B2SPL
Rubix :X600-1424752
Fabricant :884367
EAN :3660338377945

Détails articles : MAILLON COUDE 15,87 DOUBLE
Tous les composants de la chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons de raccordement permettent d'assembler les longueurs de chaîne coupées en fonction des besoins.
10B2 Maillon déporté double pour chaînes droites (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, haute durabilité
Applications
Utilisation de la chaîne et des pignons BS
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 10b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,87 € HT
/ unité
2,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h