Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B-1 SS 2POL (P=3/4'')
RS12B-SS-1 Tsubaki BS -SS deux pas de liaison décalée
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B-1 SS 2POL (P=3/4'')
Rubix :1391-1285038
Fabricant :0231120008
EAN :8718472016604

Résumé technique
| Chaîne | bs-ss-kette (stainless steel sus304) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 12B1 INOX MCD INOX 19,05 SIMPLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs-ss-kette (stainless steel sus304) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable sus304 (clip à ressort sus301) |
| Poids | 50 g |
| Nombre de brins | 2 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | connexion décalée à deux pôles (2pol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,89 € HT
/ unité
58,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h