Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.12B2

Maillon de jonction double

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.12B2
Rubix :C600-1269143
Fabricant :856170
EAN :3660338114625
MAILLON DE JONCTION 19,05 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne12b-2
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 19,05 DOUBLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne12b-2
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier carbone
Diamètre rouleau12,07 mm
1,51 € HT
/ unité
1,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h