Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B LAMBDA 1 2POL (P=5/8'')

RS10B LAMBDA 1 2POL (P=5/8'')

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B LAMBDA 1 2POL (P=5/8'')
Rubix :1391-1285078
Fabricant :74000100008
EAN :8718472592016
MAILLON COUDE DOUBLE 10B1 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 15,8 SIMPLE

Résumé technique

Chaînebs lambda chain
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 10B1 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 15,8 SIMPLE


La chaîne à rouleaux RS sans lubrification Tsubaki Lambda est idéale pour les environnements où la lubrification de la chaîne est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne sans lubrification, le lubrifiant étant imprégné dans les douilles. Il n'est donc pas nécessaire de lubrifier la chaîne pendant les opérations. L'absence d'utilisation de lubrifiant supplémentaire pendant les opérations de la machine permet de réduire les déchets chimiques et de limiter considérablement le risque de contamination du produit. La chaîne Lambda de Tsubaki contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaînebs lambda chain
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Matièrebagues frittées imprégnées d'huile (lubrifiant nsf-h1)
Poids950 g
Diamètre rouleau10,16 mm
Typechaîne à rouleaux lambda bs sans lubrification (pas simple)
Promotion
Au lieu de 30,87 €
14,24 € HT
/ unité
17,09 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours