Maillon de jonction pour chaîne Sedis 213NAC/206
Delta Titanium 2 Maillon de jonction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :213NAC/206
Rubix :0296-1042966
Fabricant :213NAC7P05206




Résumé technique
| Chaîne | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
Documents
Détails articles : MAIL JONCTION PAS 19,05 DBLE 12B2 DELTA TITAN 213NAC206
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation.
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,73 € HT
/ unité
9,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h