Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.24B3

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE TRIPLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.24B3
Rubix :X600-1421517
Fabricant :883782
EAN :3660338371936
MAILLON COUDE 38,1 TRIPLE

Résumé technique

Chaîne24b-3
Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 38,1 TRIPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
24B3 Maillon décalé triplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne24b-3
Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau25,4 mm
Promotion
Au lieu de 9,89 €
9,24 € HT
/ unité
11,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h