Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B SS 2 2POL
RS08B-SS-2 Tsubaki BS -SS deux pas de liaison décalée
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B SS 2 2POL
Rubix :1391-1285018
Fabricant :0231082008
EAN :8718472015959

Résumé technique
| Chaîne | bs-ss-kette |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 08B2 INOX MCD INOX 12,7 DOUBLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs-ss-kette |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier inoxydable (équivalent sus304) |
| Poids | 1350 g |
| Nombre de brins | 2 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | raccord décalé à deux pas (2pol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,94 € HT
/ unité
71,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h