Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B LAMBDA 1 CL (P=5/8'')
Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :RS10B LAMBDA 1 CL (P=5/8'')
Rubix :1391-1285076
Fabricant :74000100002
EAN :8718472591996



Documents
Détails articles : MAILLON DE JONCTION 10B1 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 15,8 SIMPLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 10bldcl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 12 g |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,75 € HT
/ 5 unités
22,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h