Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 35002-A01, Nombre de galets: 2 | Hauteur: 105 mm
Rouleur à galets
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :35002-A01
Rubix :0184-7083980
EAN :3700385282493

Détails articles : ROULEUR FIXE A GALETS 2 T
Rouleur fixe à galets en acier forgé et mécano-soudé. Composé d'un plateau 220x100 mm avec surface caoutchoutée antidérapante. Galets monoblocs en polyamide noir Ø 85 x 90 mm.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges.
Applications
Les timons rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 105 mm |
|---|---|
| Nombre de galets | 2 |
| Longueur | 280 mm |
| Largeur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,00 € HT
/ unité
336,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
