Plate-forme roulante Fimm 860000322
Plateau roulant recouvert de caoutchouc strié antidérapant 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860000322
Rubix :2413-7029324
EAN :3666025600198

Documents
Détails articles : PLATEAU ROULANT 350KG 600X600 AVEC TAPIS CAOUT ENVELOPPANT
Plateau bois enrobé d'un revêtement caoutchouc moulant épaisseur 5 mm antidérapant, imperméable, antichoc, adapté aux charges fragiles.
Type de plateau Caoutchouc.
Diamètre des roues 100mm.
Type de roue pivotante.
Roues pivotantes, en nylon.
Poids : 10 kg.
Type de plateau Caoutchouc.
Diamètre des roues 100mm.
Type de roue pivotante.
Roues pivotantes, en nylon.
Poids : 10 kg.
Applications
Pratique et robuste, particulièrement adapté à la manutention de caisses, meubles, cartons ou toutes autres charges encombrantes avec 1 ou 2 plateaux. Roulettes nylon assurant une excellente manoeuvrabilité et un effort de poussée réduit au démarrage. Gain de place à vide, plateaux empilables.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 60 cm |
|---|---|
| Longueur | 60 cm |
| Largeur | 14,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,32 € HT
/ unité
182,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
