Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 35012-A13, Nombre de galets: 8 | Hauteur: 115 mm
Rouleur à galets
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :35012-A13
Rubix :0184-7083996
EAN :3700385282585

Détails articles : TIMON ROULEUR A GALET 12 T
Timon rouleur à galets en acier forgé et mécano-soudé. Composé d'un plateau 395x220 mm avec surface caoutchoutée antidérapante. Galets en acier Ø 83 x 85 mm.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges. Changement de direction facilité.
Applications
Les timons rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc. La rotation de la platine permet d'assurer facilement de direction dans la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 115 mm |
|---|---|
| Nombre de galets | 8 |
| Longueur | 630 mm |
| Largeur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 782,53 € HT
/ unité
2 139,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
