Roue de transport Blickle GTH 364/40K, Capacité de charge: 3800 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :GTH 364/40K
Rubix :0174-7028051
Fabricant :478644
EAN :4047526478643
ROUE 3300KG D.360MM 120MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE
Résumé technique
Capacité de charge3800 kg
Diamètre de roue360 mm
Largeur de roue120 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 3300KG D.360MM 120MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge3800 kg
Diamètre de roue360 mm
Largeur de roue120 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 341,91 HT
/ unité
1 610,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (8)