Roue de transport Guitel-Hervieu 11-511-125R20, Capacité de charge: 600 kg
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-511-125R20
Rubix :0184-7081967
EAN :3700385266776
Détails articles : ROUE 600KG D.125 40MM FONTE MOYEU ROULEAUX
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,32 € HT
/ unité
72,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

