Roue de transport Guitel-Hervieu 1280380, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roue PORT-ROLL centaure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1280380
Rubix :1872-7098677
EAN :3396806030301
Documents
Détails articles : ROUE PORTROLL PIVOT. CENTAURE D.80 MM 80KG
Pivotante ou fixe, acier ambouti, fixation à platine, pivotement sur deux couronnent de billes, protection zinguée brillante.
Points forts
Manutention silencieuse. Résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Applications
Manutention industrielle avec risques de chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,33 € HT
/ unité
24,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

