Roue de transport Guitel-Hervieu 28-502-200L20, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-502-200L20
Rubix :0184-7083016
EAN :3700385281014


Résumé technique
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 700KG D.200 50MM ETHANYL MOYEU LISSE
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,45 € HT
/ unité
150,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
750 kg