Roue de transport Guitel-Hervieu 21-412-125B15, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :21-412-125B15
Rubix :0184-7069592
EAN :3700385269739


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 350KG D.125 40MM BAND.POLYU MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,28 € HT
/ unité
86,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours