Roue de transport Guitel-Hervieu 11-511-160B30, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-511-160B30
Rubix :0184-7081242
EAN :3700385266882
Détails articles : ROUE 800KG D.160 40MM FONTE MOYEU R.BILLES
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,67 € HT
/ unité
171,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

