Roulement à billes miniature SKF 628/8-2RS1/W64, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :628/8-2RS1/W64
Rubix :0301-1360414
Fabricant :104577
EAN :07316571273587


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 628/8 ETANCHE LUB SOLIDE 8X16X5
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier inoxydable |
| Série | 6.. |
| Matière | acier inoxydable |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Vitesse limite | 25000 rpm |
| Lubrification | huile solide (solid oil) |
| Alésage | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,58 € HT
/ unité
57,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours