Roulement à section étroite SKF 61838/C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 190 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :61838/C3
Rubix :0301-1354136
Fabricant :231990
EAN :7316572534052
RLT A BILLES 61838 C3 190X240X24

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61838 C3 190X240X24


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Cageacier
Jeu Radialc3
Série618..
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite3200 rpm
730,91 HT
/ unité
877,09 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.