Roulement à section étroite SKF 61801-2RS1/W64, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :61801-2RS1/W64
Rubix :0301-1360464
Fabricant :98563
EAN :07316571189055
RLT A BILLES 61801 ETANCHE LUB SOLIDE 12X21X5
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61801 ETANCHE LUB SOLIDE 12X21X5


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618..
Epaisseur5 mm
Vitesse limite18100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1510 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,04 HT
/ unité
94,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.