Roulement rigide à billes SKF 6014/W64, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6014/W64
Rubix :0301-1360796
Fabricant :83436
EAN :07316570573855


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6014 LUB SOLIDE 70X110X20
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour offrir une excellente durabilité et une performance fiable. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ce roulement se distingue par sa facilité de montage et son fonctionnement fluide.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF à une rangée avec une cage en tôle d'acier, possède une conception ouverte. Grâce à l'intervalle standard (CN) entre les billes et les pistes, il offre un faible frottement interne et permet d’atteindre des vitesses élevées, tout en maintenant une efficacité énergétique. Sa composition et sa capacité à gérer des charges radiales importantes, avec des charges axiales modérées, assurent un fonctionnement optimal dans diverses applications. Il dispose d'un garnissage au Solid Oil. Elle résiste à l’oxydation grâce à l’huile synthétique présente à l’intérieur. L’eau ne peut se mélanger à l’huile ou au polymère Solid Oil.
Entretien:
La conception ouverte de ce roulement nécessite un entretien régulier pour garantir des performances maximales. Un programme de maintenance rigoureux, incluant des inspections régulières du bruit et de la température, permet de surveiller l’usure et d’allonger la durée de vie du produit.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est dépourvu de système d’étanchéité, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements à faible contamination. Bien que cette conception facilite l’entretien, elle n’offre aucune protection contre la poussière, les particules ou les liquides, exposant ainsi ce roulement aux éléments extérieurs. Cette caractéristique le rend idéal pour les environnements propres où l'intrusion de contaminants est réduite, mais elle exige également une surveillance régulière pour éviter la dégradation du lubrifiant. Le Solid Oil permet une meilleure étanchéité de ce produit car elle remplit pratiquement tous les espaces libres, limitant considérablement la contamination par l’humidité.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial en ingénierie et solutions de roulements. Avec plus d’un siècle d’innovation, SKF fournit des produits de haute qualité et fiables à travers une vaste gamme de secteurs, y compris l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Forte d’une expertise éprouvée, la marque se consacre à optimiser la durabilité et la performance des équipements tournants.
Points Forts:
• Faible résistance au frottement pour un fonctionnement efficace et économique
• Conception ouverte pour un entretien et une lubrification simplifiés
• Excellente capacité à supporter des charges radiales et axiales
• Adapté aux environnements propres et contrôlés nécessitant un refroidissement optimal
• Fonctionne dans des environnements humides
• Solid Oil qui ne peut être éliminé par le lavage
Applications:
Ce roulement à une seule rangée convient aux systèmes de convoyage, mécanismes de transmission, et équipements de manutention dans des environnements à faible contamination. Idéal pour des applications industrielles, il est souvent utilisé dans les rouleaux de guidage, les machines textiles et les poulies. Grâce à sa robustesse et à sa facilité d’entretien, ce produit se prête parfaitement aux installations nécessitant un accès direct aux composants pour un refroidissement ou une lubrification directe.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF à une rangée avec une cage en tôle d'acier, possède une conception ouverte. Grâce à l'intervalle standard (CN) entre les billes et les pistes, il offre un faible frottement interne et permet d’atteindre des vitesses élevées, tout en maintenant une efficacité énergétique. Sa composition et sa capacité à gérer des charges radiales importantes, avec des charges axiales modérées, assurent un fonctionnement optimal dans diverses applications. Il dispose d'un garnissage au Solid Oil. Elle résiste à l’oxydation grâce à l’huile synthétique présente à l’intérieur. L’eau ne peut se mélanger à l’huile ou au polymère Solid Oil.
Entretien:
La conception ouverte de ce roulement nécessite un entretien régulier pour garantir des performances maximales. Un programme de maintenance rigoureux, incluant des inspections régulières du bruit et de la température, permet de surveiller l’usure et d’allonger la durée de vie du produit.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est dépourvu de système d’étanchéité, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements à faible contamination. Bien que cette conception facilite l’entretien, elle n’offre aucune protection contre la poussière, les particules ou les liquides, exposant ainsi ce roulement aux éléments extérieurs. Cette caractéristique le rend idéal pour les environnements propres où l'intrusion de contaminants est réduite, mais elle exige également une surveillance régulière pour éviter la dégradation du lubrifiant. Le Solid Oil permet une meilleure étanchéité de ce produit car elle remplit pratiquement tous les espaces libres, limitant considérablement la contamination par l’humidité.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial en ingénierie et solutions de roulements. Avec plus d’un siècle d’innovation, SKF fournit des produits de haute qualité et fiables à travers une vaste gamme de secteurs, y compris l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Forte d’une expertise éprouvée, la marque se consacre à optimiser la durabilité et la performance des équipements tournants.
Points Forts:
• Faible résistance au frottement pour un fonctionnement efficace et économique
• Conception ouverte pour un entretien et une lubrification simplifiés
• Excellente capacité à supporter des charges radiales et axiales
• Adapté aux environnements propres et contrôlés nécessitant un refroidissement optimal
• Fonctionne dans des environnements humides
• Solid Oil qui ne peut être éliminé par le lavage
Applications:
Ce roulement à une seule rangée convient aux systèmes de convoyage, mécanismes de transmission, et équipements de manutention dans des environnements à faible contamination. Idéal pour des applications industrielles, il est souvent utilisé dans les rouleaux de guidage, les machines textiles et les poulies. Grâce à sa robustesse et à sa facilité d’entretien, ce produit se prête parfaitement aux installations nécessitant un accès direct aux composants pour un refroidissement ou une lubrification directe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6014 |
| Vitesse limite | 3300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,03 € HT
/ unité
264,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours