Roulement rigide à billes FAG 6302-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6302-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002882
Fabricant :0949834960000
EAN :4054372546747


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6302 ETANCHE 15X42X13
Ce roulement rigide à billes FAG allie performance et durabilité. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il assure une transmission fluide des forces. Grâce à la génération C, il bénéficie d'un faible niveau sonore, d'un frottement optimisé et d'une étanchéité renforcée, le rendant parfait pour diverses applications industrielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu pour offrir une excellente résistance aux charges radiales tout en tolérant des charges axiales modérées. Son système d'étanchéité intégré, composé de joints frottants en caoutchouc, assure une protection efficace contre l'humidité et les contaminants, prolongeant ainsi sa durée de vie. Son jeu interne standard garantit une stabilité optimale, tandis que la cage en tôle d'acier renforce sa résistance aux chocs et aux charges momentanées. Conçu pour fonctionner à des vitesses élevées, ce roulement présente une friction modérée qui optimise son rendement énergétique.
Entretien :
Doté de joints d'étanchéité, ce roulement retient efficacement son lubrifiant, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Il est toutefois recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour surveiller la température, les vibrations et le bruit afin de détecter toute anomalie. Graissé en usine, ce roulement nécessite rarement un nouveau graissage.
Etanchéité :
L'étanchéité de ce roulement FAG repose sur des joints à lèvre en caoutchouc situés de part et d'autre du roulement. Ces joints offrent une barrière efficace contre la poussière, l'eau et les contaminants divers. Ils permettent de conserver le lubrifiant à l'intérieur du roulement, optimisant ainsi ses performances et prolongeant sa durée de vie. Légèrement résistants au frottement, ces joints assurent un bon compromis entre protection et faible couple de rotation.
Information sur la marque :
FAG est une marque renommée du groupe Schaeffler, spécialisée dans la conception et la fabrication de roulements de haute précision. Avec plus de 140 ans d'expertise, elle est reconnue pour son innovation, sa fiabilité et ses technologies avancées. Présente dans divers secteurs industriels, elle répond aux exigences des applications les plus rigoureuses, de l'aéronautique à l'automobile en passant par l'industrie manufacturière.
Avantages Clés :
- Performance optimisée : conception génération C réduisant le bruit et le frottement.
- Haute résistance : supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Durabilité accrue : joints étanches conservant le lubrifiant et limitant l'usure.
- Entretien réduit : protection efficace contre les contaminants, limitant les interventions de maintenance.
- Adaptabilité : convient à de nombreuses applications industrielles exigeantes.
Applications :
Ce roulement trouve son utilité dans plusieurs secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage et les équipements de manutention, garantissant des performances fiables dans les lignes de production. Il équipe également les machines agricoles et de construction, où il supporte des conditions de fonctionnement extrêmes. Son usage s'étend à l'industrie automobile pour les moteurs et les systèmes de direction. Enfin, il est prisé dans les machines-outils et les appareils électroménagers, offrant fiabilité et faible maintenance.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu pour offrir une excellente résistance aux charges radiales tout en tolérant des charges axiales modérées. Son système d'étanchéité intégré, composé de joints frottants en caoutchouc, assure une protection efficace contre l'humidité et les contaminants, prolongeant ainsi sa durée de vie. Son jeu interne standard garantit une stabilité optimale, tandis que la cage en tôle d'acier renforce sa résistance aux chocs et aux charges momentanées. Conçu pour fonctionner à des vitesses élevées, ce roulement présente une friction modérée qui optimise son rendement énergétique.
Entretien :
Doté de joints d'étanchéité, ce roulement retient efficacement son lubrifiant, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Il est toutefois recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour surveiller la température, les vibrations et le bruit afin de détecter toute anomalie. Graissé en usine, ce roulement nécessite rarement un nouveau graissage.
Etanchéité :
L'étanchéité de ce roulement FAG repose sur des joints à lèvre en caoutchouc situés de part et d'autre du roulement. Ces joints offrent une barrière efficace contre la poussière, l'eau et les contaminants divers. Ils permettent de conserver le lubrifiant à l'intérieur du roulement, optimisant ainsi ses performances et prolongeant sa durée de vie. Légèrement résistants au frottement, ces joints assurent un bon compromis entre protection et faible couple de rotation.
Information sur la marque :
FAG est une marque renommée du groupe Schaeffler, spécialisée dans la conception et la fabrication de roulements de haute précision. Avec plus de 140 ans d'expertise, elle est reconnue pour son innovation, sa fiabilité et ses technologies avancées. Présente dans divers secteurs industriels, elle répond aux exigences des applications les plus rigoureuses, de l'aéronautique à l'automobile en passant par l'industrie manufacturière.
Avantages Clés :
- Performance optimisée : conception génération C réduisant le bruit et le frottement.
- Haute résistance : supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Durabilité accrue : joints étanches conservant le lubrifiant et limitant l'usure.
- Entretien réduit : protection efficace contre les contaminants, limitant les interventions de maintenance.
- Adaptabilité : convient à de nombreuses applications industrielles exigeantes.
Applications :
Ce roulement trouve son utilité dans plusieurs secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage et les équipements de manutention, garantissant des performances fiables dans les lignes de production. Il équipe également les machines agricoles et de construction, où il supporte des conditions de fonctionnement extrêmes. Son usage s'étend à l'industrie automobile pour les moteurs et les systèmes de direction. Enfin, il est prisé dans les machines-outils et les appareils électroménagers, offrant fiabilité et faible maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Matière | tôle d'acier (cage) |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 17700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13300 N |
| Poids | 0,083 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € HT
/ unité
8,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h