Roulement rigide à billes PTN S6302-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :S6302-2RS
Rubix :Y600-1485703
Fabricant :894084
EAN :3660338465376
RLT A BILLES 6302 INOX ETANCHE IMPORT 15X42X13

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6302 INOX ETANCHE IMPORT 15X42X13


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6300
Cageacier
Vitesse limite10500 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r4700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8700 N
Poids0,082 kg
108,90 € HT
/ 10 unités
130,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.