Roulement à section étroite SKF 61838 MA, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 190 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61838 MA
Rubix :0301-1022818
Fabricant :41648
EAN :7316576613036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61838 CAGE MASSIVE 190X240X24
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 044,72 € HT
/ unité
1 253,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours