Roulement à section étroite SKF 61803-2RS1, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61803-2RS1
Rubix :0301-1002633
Fabricant :41515
EAN :7316577611536


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61803 ETANCHE 17X26X5
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
| Vitesse limite | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1272,19 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2028,38 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,79 € HT
/ unité
28,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours