Roulement rigide à billes SKF 4206 ATN9, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :4206 ATN9
Rubix :0301-1002484
Fabricant :39326
EAN :7316577004437
ROULEMENT A BILLES 4206 ATN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4206 ATN9 SKF


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Les roulements rigides à billes à deux rangées fonctionnent comme deux roulements à une rangée combinés. Leur structure solide permet un entretien minimal, des vitesses élevées et la prise en charge de charges radiales et axiales dans les deux directions. Bien qu'ils soient légèrement plus larges que les modèles à une rangée de dimensions similaires, ils offrent une capacité de charge nettement supérieure.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes présente une conception à deux rangées de billes. Il dispose d’une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre centrée sur les rouleaux, ce qui assure robustesse et flexibilité. Grâce à ses bonnes propriétés de glissement, la cage en polymère induit peu de frottement et permet ainsi une vitesse élevée. Dans des conditions de mauvaise lubrification, cette cage réduit le risque de grippage et de dommages secondaires. Son jeu radial interne standard (CN) assure des performances stables. L'absence de joints offre un couple résistant très faible, minimisant ainsi toute résistance au mouvement. Cependant, il n’est pas protégé contre les contaminants externes. Ce roulement est également capable de fonctionner dans des plages de températures modérées, limitées par la cage en polyamide.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide est essentiel pour garantir ses performances optimales et sa longévité. Étant ouvert, il nécessite un graissage régulier pour prévenir l'usure prématurée. Un programme de maintenance doit inclure des inspections fréquentes, permettant de vérifier le bruit, la température et l'état des billes et des pistes de roulement.

Etanchéité:
Ce roulement ne dispose d'aucune étanchéité contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière et les particules. Bien que cette conception ouverte facilite l'accès pour l'entretien et le refroidissement, elle le rend également vulnérable à l'intrusion de salissures, pouvant entraîner des fuites de lubrifiant. Il est donc essentiel de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés pour éviter les dégradations. Cette absence d'étanchéité présente l'avantage de minimiser la résistance au mouvement, mais impose une vigilance particulière quant à la lubrification.

Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Présent dans près de 40 secteurs industriels, le groupe suédois est reconnu pour ses solutions innovantes, incluant des roulements, des joints, et des systèmes de lubrification. SKF s'engage à améliorer la fiabilité des équipements en proposant des produits de haute qualité, soutenus par une expertise technique reconnue.

Points Forts:
• Excellente capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens.
• Conception ouverte facilitant l'entretien et les lubrifications régulières.
• Vitesse de rotation élevée avec friction modérée, optimisant l'efficacité.
• Légèreté et flexibilité grâce à la cage en polyamide renforcé.

Applications:
Ce roulement rigide à billes convient parfaitement aux systèmes de manutention et aux convoyeurs, où le poids et la résistance à l'usure sont primordiaux. Sa conception ouverte le rend adapté aux mécanismes fonctionnels dans des environnements propres, tels que les outils électriques et les machines textiles. De plus, sa capacité à gérer des charges élevées tout en minimisant le bruit en fait un choix judicieux pour divers équipements industriels.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série42
Cagepolyamide
Vitesse de référence17000 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
63,05 € HT
/ unité
75,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.