Roulement rigide à billes SNR 6006FT150, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes gamme Topline

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6006FT150
Rubix :0302-1025665
Fabricant :6006.FT150
EAN :3413520110819
RLT A BILLES 6006 ETANCHE C3 TEMP.150 JT FPM 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE C3 TEMP.150 2 JOINTS FPM 30X72X13


Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour fonctionner efficacement dans des environnements soumis à des températures élevées. Doté de deux joints fluorés haute performance, il garantit une excellente protection contre les contaminants tout en assurant une stabilité de rotation dans le temps. Sa conception robuste en fait une solution durable pour les applications exigeantes où la maîtrise thermique est cruciale.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes SNR, issu de la gamme Topline dédiée aux applications extrêmes, est équipé de joints fluorés en FKM capables de résister à des températures allant jusqu’à 150 °C. Ces joints assurent une excellente étanchéité face aux agents chimiques, à l’humidité et aux poussières fines. Cette protection avancée permet de préserver la qualité du lubrifiant et d’empêcher toute intrusion susceptible de nuire aux performances mécaniques. Le jeu radial interne C3 compense efficacement les dilatations thermiques, assurant une rotation fluide, un bon alignement des éléments roulants et une réduction des contraintes internes. La cage en tôle d’acier, légère et rigide, optimise le guidage des billes, même sous sollicitation prolongée. Ce roulement est pré-graissé en usine avec une graisse haute température à base d’huile synthétique et d’un épaississant polyurée, garantissant une lubrification durable sans nécessiter d’entretien, même dans les environnements thermiques sévères.

Entretien :
Ce roulement est conçu pour fonctionner sans relubrification grâce à sa pré-lubrification d’usine avec une graisse spécialisée. Les joints fluorés offrent une rétention optimale du lubrifiant, même sous contraintes thermiques importantes. Il ne nécessite aucun entretien particulier, à condition que les conditions de service (charge, température, vitesse) restent conformes aux recommandations du fabricant.

Etanchéité :
Les deux joints en fluoroélastomère assurent une étanchéité renforcée. Leur contact permanent avec la bague intérieure empêche efficacement l’intrusion de particules, d’humidité ou de liquides, tout en maintenant le lubrifiant à l’intérieur. Cette solution d’étanchéité active est parfaitement adaptée aux milieux thermiques extrêmes, bien qu’elle limite légèrement la vitesse maximale du roulement.

Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.

Avantages clés :
• Joints fluorés FKM adaptés aux hautes températures (jusqu’à 150 °C)
• Jeu radial C3 pour une meilleure tolérance thermique
• Pré-graissé à vie avec une graisse haute performance
• Étanchéité efficace contre les contaminants solides et liquides
• Maintenance réduite, idéal pour les systèmes difficiles d’accès
• Fonctionnement stable et longue durée même sous contrainte thermique

Applications :
Idéal pour les convoyeurs industriels en ambiance chaude, les moteurs soumis à des montées en température, ou les systèmes de chauffage et de ventilation dans les environnements exigeants. Recommandé pour les équipements thermiques des secteurs de l’agroalimentaire, du conditionnement, de la chimie et des process industriels à haute température.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6000
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13000 N
Poids0,116 kg
40,38 € HT
/ unité
48,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.