Roulement rigide à billes PTN 6006-2RS, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :6006-2RS
Rubix :Y600-1485128
Fabricant :893708
EAN :3660338461637
RLT A BILLES 6006 ETANCHE IMPORT 30X55X13
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE IMPORT 30X72X13


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7060 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11730 N
Poids0,116 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,40 HT
/ 10 unités
20,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.