Roulement rigide à billes SKF 6006-2Z, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6006-2Z
Rubix :0301-1002546
Fabricant :40610
EAN :7316571408835
RLT A BILLES 6006 2 FLASQUES 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 2 FLASQUES 30X72X13


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans une variété d'applications industrielles. Il est robuste, facile à monter et il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception avec des déflecteurs métalliques garantit une durabilité accrue et une friction minimale, permettant ainsi des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une efficacité optimale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une cage en tôle d’acier. Son système d’étanchéité, comprenant deux déflecteurs métalliques, offre une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne. Il est doté d'un jeu radial interne standard (CN) qui équilibre la performance la capacité de charge et la réduction de la friction pour les applications courantes. Conçu pour des performances élevées, il supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées, offrant ainsi une grande polyvalence pour diverses applications.

Entretien:
L'entretien de ce roulement est simplifié grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité. Cela signifie qu'aucune relubrification n'est nécessaire, réduisant ainsi les coûts d'entretien et les temps d'arrêt. Il est conseillé d'effectuer des inspections occasionnelles pour vérifier l'état général du roulement, en portant une attention particulière aux bruits, à la température et à l'intégrité des composants.

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de deux déflecteurs métalliques qui forment une barrière efficace contre les contaminants. Cette conception minimise l'intrusion de débris tout en permettant un passage étroit qui retient le lubrifiant.

Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Le groupe suédois se spécialise dans la fabrication de solutions innovantes qui améliorent la fiabilité des équipements tournants. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, SKF continue d'investir dans la recherche et le développement pour offrir des produits de haute qualité.

Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux déflecteurs métalliques.
• Lubrification à vie, réduisant les coûts d'entretien.
• Capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
• Faible niveau de friction, permettant des vitesses de rotation élevées.
• Facilité de montage et de remplacement, optimisant les temps d'arrêt.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour les applications nécessitant une capacité de charge radiale significative. Il est couramment utilisé dans des environnements industriels tels que les convoyeurs, les dispositifs de manutention, et les équipements agricoles. Il s'adapte parfaitement aux systèmes logistiques et aux lignes de production, offrant une grande robustesse et une performance fiable dans des conditions d'utilisation variées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série60
Cageacier
Vitesse de référence28000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13800 N
9,03 HT
/ unité
10,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.